Schneider Electric - XVBC23 Merkeskilt for funksj. 6 skilt - XVBC23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Hulldiameter - 0 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110846171
Elnummer
4303636
Leverandørens varenummer
XVBC23
Typebeskrivelse
4303636
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Hulldiameter:
0 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Merkeskilt for funksj. 6 skilt


