Schneider Electric - XVBC5B6 Lysmod blink m/LED 24V blå - XVBC5B6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Blå
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110144840
Elnummer
4303626
Leverandørens varenummer
XVBC5B6
Typebeskrivelse
4303626
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.


