Utgått

Schneider Electric - XVBC5M6 Lysmod blink m/LED 230V blå - XVBC5M6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBC5M6 Lysmod blink m/LED 230V blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Blå

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110147896

Elnummer

4303632

Leverandørens varenummer

XVBC5M6

Typebeskrivelse

4303632

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Blå

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Lampetype:

Glødelampe/LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.