Schneider Electric - XVBC6B4 Blitznmod. 24 vac/dc rød - XVBC6B4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Rød
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110845617
Elnummer
4303656
Leverandørens varenummer
XVBC6B4
Typebeskrivelse
4303656
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Andre
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.


