Schneider Electric - XVBC6B8 Blitzlysmod. 24 vac/dc gul - XVBC6B8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Gul
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110845655
Elnummer
4303660
Leverandørens varenummer
XVBC6B8
Typebeskrivelse
4303660
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Andre
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.


