Schneider Electric - XVBC6M4 Blitzlysmod. 230 vac rød - XVBC6M4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Rød
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110845853
Elnummer
4303662
Leverandørens varenummer
XVBC6M4
Typebeskrivelse
4303662
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
Xenon
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.


