Schneider Electric - XVBC8M3 Blitzlysmod. 230 vac grønn - XVBC8M3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Grønn
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110845907
Elnummer
4303673
Leverandørens varenummer
XVBC8M3
Typebeskrivelse
4303673
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Grønn
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Lampetype:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


