Schneider Electric - XVBC9M LYDMODUL 120-230VAC F/LYSKOLONNER - XVBC9M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 70 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110845976
Elnummer
4303679
Leverandørens varenummer
XVBC9M
Typebeskrivelse
4303679
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
70 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
120...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved AC 60 Hz:
120...230 V
Regulerbar tone:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


