Schneider Electric - XVBL0B3 Kompl fast lys LED grønn 24V - XVBL0B3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110844306
Elnummer
4303682
Leverandørens varenummer
XVBL0B3
Typebeskrivelse
4303682
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Effekt:
1,13 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


