Schneider Electric - XVBL0B6 Kompl fast lys LED blå 24V - XVBL0B6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844337
Elnummer
4303685
Leverandørens varenummer
XVBL0B6
Typebeskrivelse
4303685
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Effekt:
1,13 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.


