Schneider Electric - XVBL6B4 Blitzlampe komplett 24 vac/dc - XVBL6B4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 5 J
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110844672
Elnummer
4303724
Leverandørens varenummer
XVBL6B4
Typebeskrivelse
4303724
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
5 J
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³


