Schneider Electric - XVBL8B4 Kompl blitz 24V rød - XVBL8B4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 10 J
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844733
Elnummer
4303734
Leverandørens varenummer
XVBL8B4
Typebeskrivelse
4303734
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
10 J
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³
Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.


