Schneider Electric - XVBL8B7 Kompl blitz 24V klar - XVBL8B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 10 J
Farge på lampehette - Fargeløs
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844764
Elnummer
4303737
Leverandørens varenummer
XVBL8B7
Typebeskrivelse
4303737
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
10 J
Farge på lampehette:
Fargeløs
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Andre
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³
Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.


