Schneider Electric - XVBL8B8 Kompl blitz 24V gul - XVBL8B8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 10 J
Farge på lampehette - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844771
Elnummer
4303738
Leverandørens varenummer
XVBL8B8
Typebeskrivelse
4303738
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
10 J
Farge på lampehette:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³
Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.


