Utgått

Schneider Electric - XVBL8M3 Kompl blitz 230V grønn - XVBL8M3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL8M3 Kompl blitz 230V grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Monteringsmetode - Andre

  • Beskyttelsesgrad (NEMA) - 4X

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110844962

Elnummer

4303739

Leverandørens varenummer

XVBL8M3

Typebeskrivelse

4303739

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Farge på lampehette:

Grønn

Monteringsmetode:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kapslingsmateriale:

Plast

Effekt:

10 J

Med kontakt:

Ja

Lampetype:

Andre

Romvolum dekningsområde:

1,5

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.