Schneider Electric - XVBL8M5 Kompl blitz 230V orange - XVBL8M5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL8M5 Kompl blitz 230V orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Blitsenergi - 10 J

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110844986

Elnummer

4303741

Leverandørens varenummer

XVBL8M5

Typebeskrivelse

4303741

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Blitsenergi:

10 J

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

Ja

Lampetype:

Andre

Veggmontering:

nei

Egnet for himling:

Ja

Romvolum dekningsområde:

1,5

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.