Schneider Electric - XVBL8M6 Kompl blitz 230V blå - XVBL8M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Blitsenergi - 10 J
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844993
Elnummer
4303742
Leverandørens varenummer
XVBL8M6
Typebeskrivelse
4303742
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Blitsenergi:
10 J
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³


