Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - XVBL8M8 Kompl blitz 230V gul - XVBL8M8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL8M8 Kompl blitz 230V gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Blitsenergi - 10 J

  • Farge på lampehette - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110845013

Elnummer

4303744

Leverandørens varenummer

XVBL8M8

Typebeskrivelse

4303744

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Blitsenergi:

10 J

Farge på lampehette:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

Ja

Lampetype:

Andre

Romvolum dekningsområde:

1,5

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.