Utgått

Schneider Electric - XVDLS6B8 Kompl 45mm blitz 24V gul - XVDLS6B8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVDLS6B8 Kompl 45mm blitz 24V gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Merkespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110110807

Elnummer

4307191

Leverandørens varenummer

XVDLS6B8

Typebeskrivelse

4307191

Merkespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Merkespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Strømforbruk:

0,047 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Lampetype:

LED

Miniatyr lyskolonner med 45 mm i diameter. Alle produktene har en høyde på 104 mm og fåes kun i komplette enheter.Leveres både med fast lys og med blitz funksjon.