Schneider Electric - XVEC9B Lydmodul,12-48 vac/dc, 70-90dB - XVEC9B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone
Ytre diameter - 70 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110664195
Elnummer
4308211
Leverandørens varenummer
XVEC9B
Typebeskrivelse
4308211
Funksjon:
Tone
Ytre diameter:
70 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Regulerbar tone:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Lydstyrke:
85 dB
Lydmodul,12-48 vac/dc, 70-90dB