Utgått

Schneider Electric - XVPC09B Summer 55-85db 24VDC sort - XVPC09B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVPC09B Summer  55-85db  24VDC  sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Tone

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Svart

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110276770

Elnummer

4307657

Leverandørens varenummer

XVPC09B

Typebeskrivelse

4307657

Funksjon:

Tone

Ytre diameter:

50 mm

Farge:

Svart

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Regulerbar tone:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lydstyrke:

85 dB

Lyssignal anlegg