Schneider Electric - XVR08B06 Rot lys 84mm 24V blå LED - XVR08B06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
EAN/GTIN
3606480033025
Elnummer
4301504
Leverandørens varenummer
XVR08B06
Typebeskrivelse
4301504
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Effekt:
3,2 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Rot lys 84mm 24V blå LED


