Utgått

Schneider Electric - XVR08J04 Rot lys 84mm 12V rød LED - XVR08J04

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR08J04 Rot lys 84mm 12V rød LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Lampetype - LED

  • Strømforbruk - 0,25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480032950

Elnummer

4301506

Leverandørens varenummer

XVR08J04

Typebeskrivelse

4301506

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,25 A

Optikk:

Speil

Rot lys 84mm 12V rød LED