Utgått

Schneider Electric - XVR08J06 Rot lys 84mm 12V blå LED - XVR08J06

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR08J06 Rot lys 84mm 12V blå LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 12 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Blå

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480032981

Elnummer

4301508

Leverandørens varenummer

XVR08J06

Typebeskrivelse

4301508

Nominell spenning:

12 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Blå

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,25 A

Effekt:

3,2 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Optikk:

Speil

Rot lys 84mm 12V blå LED