Schneider Electric - XVR10B05 Rot lys 106mm 24V orange LED - XVR10B05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Farge på lampehette - Oransje
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480033087
Elnummer
4301511
Leverandørens varenummer
XVR10B05
Typebeskrivelse
4301511
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Farge på lampehette:
Oransje
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Effekt:
3,2 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Rot lys 106mm 24V orange LED


