Utgått

Schneider Electric - XVR10B06 Rot lys 106mm 24V blå LED - XVR10B06

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR10B06 Rot lys 106mm 24V blå LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

  • Farge på lampehette - Blå

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480033100

Elnummer

4301512

Leverandørens varenummer

XVR10B06

Typebeskrivelse

4301512

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Farge på lampehette:

Blå

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,125 A

Effekt:

3,2 W

Optikk:

Speil

Rot lys 106mm 24V blå LED