Utgått

Schneider Electric - XVR10J04 Rot lys 106mm 12V rød LED - XVR10J04

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR10J04 Rot lys 106mm 12V rød LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 12 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Lampetype - LED

  • Strømforbruk - 0,25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480033032

Elnummer

4301514

Leverandørens varenummer

XVR10J04

Typebeskrivelse

4301514

Nominell spenning:

12 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Rød

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,25 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Optikk:

Speil

Rot lys 106mm 12V rød LED