Schneider Electric - XVR12B03S Rot lys m/lyd 120mm 24V gr LED - XVR12B03S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Grønn
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033254
Elnummer
4301518
Leverandørens varenummer
XVR12B03S
Typebeskrivelse
4301518
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Grønn
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,196 A
Effekt:
4,7 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 24V gr LED


