Schneider Electric - XVR12B06S Rot lys m/lyd 120mm 24V bl LED - XVR12B06S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Farge på lampehette - Blå
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480033261
Elnummer
4301524
Leverandørens varenummer
XVR12B06S
Typebeskrivelse
4301524
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Farge på lampehette:
Blå
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,196 A
Effekt:
4,7 W
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 24V bl LED


