Utgått

Schneider Electric - XVR12J03 Rot lys 120mm 12V grønn LED - XVR12J03

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR12J03 Rot lys 120mm 12V grønn LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 12 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480033131

Elnummer

4301525

Leverandørens varenummer

XVR12J03

Typebeskrivelse

4301525

Nominell spenning:

12 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Grønn

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,25 A

Effekt:

3,2 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Optikk:

Speil

Rot lys 120mm 12V grønn LED