Schneider Electric - XVR12J03S Rot lys m/lyd 120mm 12V gr LED - XVR12J03S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Grønn
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480033216
Elnummer
4301526
Leverandørens varenummer
XVR12J03S
Typebeskrivelse
4301526
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Grønn
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,333 A
Effekt:
4 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 12V gr LED


