Utgått

Schneider Electric - XVR12J04 Rot lys 120mm 12V rød LED - XVR12J04

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR12J04 Rot lys 120mm 12V rød LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 12 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480033117

Elnummer

4301527

Leverandørens varenummer

XVR12J04

Typebeskrivelse

4301527

Nominell spenning:

12 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Rød

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,25 A

Effekt:

3,2 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Optikk:

Speil

Rot lys 120mm 12V rød LED