Schneider Electric - XVR12J04S Rot lys m/lyd 120mm 12V rø LED - XVR12J04S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Rød
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,333 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480033193
Elnummer
4301528
Leverandørens varenummer
XVR12J04S
Typebeskrivelse
4301528
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Rød
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,333 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 12V rø LED


