Schneider Electric - XVR12J06S Rot lys m/lyd 120mm 12V bl LED - XVR12J06S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Blå
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,333 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480033223
Elnummer
4301532
Leverandørens varenummer
XVR12J06S
Typebeskrivelse
4301532
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Blå
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,333 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 12V bl LED


