Schneider Electric - XVR13B04 Rot lys 130mm IP66 24VDC rø LE - XVR13B04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge på lampehette - Rød
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
EAN/GTIN
3606480033292
Elnummer
4301533
Leverandørens varenummer
XVR13B04
Typebeskrivelse
4301533
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge på lampehette:
Rød
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 24VDC rLED


