Schneider Electric - XVR13B05L Rot lys 130mm IP66 24V or LED - XVR13B05L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Farge på lampehette - Oransje
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
EAN/GTIN
3389119045292
Elnummer
4301536
Leverandørens varenummer
XVR13B05L
Typebeskrivelse
4301536
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge på lampehette:
Oransje
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 24V or LED


