Schneider Electric - XVR13G04L Rot lys 130mm IP66 120VAC rø L - XVR13G04L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Farge på lampehette - Rød
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,042 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119045308
Elnummer
4301537
Leverandørens varenummer
XVR13G04L
Typebeskrivelse
4301537
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge på lampehette:
Rød
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,042 A
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 120VAC rLED


