Schneider Electric - XVR13G05L Rot lys 130mm IP66 120VAC or L - XVR13G05L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Farge på lampehette - Oransje
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,042 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
EAN/GTIN
3389119045315
Elnummer
4301538
Leverandørens varenummer
XVR13G05L
Typebeskrivelse
4301538
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge på lampehette:
Oransje
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,042 A
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 120VAC LED


