Schneider Electric - XVS10GMW Sirene 106dB 2 toner 120VAC - XVS10GMW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 120...120 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Andre
Type akustisk signalgiver - Horn
Akustisk signaltype - Puls/tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119045353
Elnummer
4301487
Leverandørens varenummer
XVS10GMW
Typebeskrivelse
XVS10GMW
Merkespenning:
120...120 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Andre
Type akustisk signalgiver:
Horn
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,08 A
Effekt:
0 W
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
106 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP53
Med kontakt:
Ja
Frekvens på tonesignal:
0...0 kHz
Iflg. EN 54-23:
nei
Romvolum dekningsområde:
0 m³


