Utgått

Schneider Electric - XVS72BMBN E.al. 90dB NPN 12/24V DIN72 sv - XVS72BMBN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVS72BMBN E.al. 90dB NPN 12/24V DIN72 sv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...24 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480032929

Elnummer

4301492

Leverandørens varenummer

XVS72BMBN

Typebeskrivelse

4301492

Merkespenning fra/til:

12...24 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Andre

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Andre

Strømforbruk:

0,2 A

Effekt:

1,9 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

90 dB

Optisk signaltype:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Med kontakt:

Ja

Frekvens på tonesignal:

0...0 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

0

Egnet for veggmontering:

nei

Egnet for himling:

nei

E.al. 90dB NPN 12/24V DIN72 sv