Schneider Electric - XVS72BMBP E.al. 90dB PNP 12/24V DIN72 sv - XVS72BMBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...24 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Andre
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480032905
Elnummer
4301493
Leverandørens varenummer
XVS72BMBP
Typebeskrivelse
4301493
Merkespenning:
12...24 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Andre
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,2 A
Effekt:
1,9 W
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
90 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
nei
Frekvens på tonesignal:
0...0 kHz
Iflg. EN 54-23:
nei
Romvolum dekningsområde:
0 m³
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


