Utgått

Schneider Electric - XVS96BMBN E.al. 96dB NPN 12/24V DIN96 sv - XVS96BMBN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVS96BMBN E.al. 96dB NPN 12/24V DIN96 sv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...24 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480072017

Elnummer

4301496

Leverandørens varenummer

XVS96BMBN

Typebeskrivelse

4301496

Merkespenning fra/til:

12...24 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Andre

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,354 A

Effekt:

3,5 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

96 dB

Optisk signaltype:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Med kontakt:

Ja

Frekvens på tonesignal:

0...0 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

0

Egnet for veggmontering:

nei

Egnet for himling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

E.al. 96dB NPN 12/24V DIN96 sv