Schneider Electric - XVTS 9 segment IO-Link m/buzz - 4317673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487441595
Elnummer
4317673
Leverandørens varenummer
4317673
Typebeskrivelse
4317673
XVTS1ASG er en komplett smart lyskolonne i Ø70 mm i grått med 9 fullt programmerbare segmenter. Lyskolonnen har IO-Link-grensesnitt med en 5-polet M12-kontakt i bunnen. Den innebygde lydgiveren er programmerbar og kan justeres opp til 105 dB. Forsyningsspenningen til lyskolonnen er 24 VDC, og den har et forbruk på 405 mA. Det er mulig å velge mellom disse funksjonene i lyskolonnen: Klassisk lyskolonne.Nivåindikering.Fullspektrum lyskolonne.Programfunksjon. Oppsett og programmering av lyskolonnen skjer ved hjelp av den tilhørende IODD-filen. Harmony XVTS er en fullt programmerbar 70 mm lyskolonne med 9 eller 15 individuelle segmenter. Lyskolonnen har et elegant design med transparent glass og finnes i hvit eller mørk grå plast. Det er mulig å velge mellom en versjon med standard IO eller en IO-Link-versjon. Med kapslingsklasse IP66/IP69K har lyskolonnen den høyeste mulige robusthet, og den er også UV-bestandig for utendørs bruk. Alt monteringstilbehør er felles for både XV4-, XV6-, XVB7- og XVTS-serien, noe som gir en fleksibel løsning.


