Schneider Electric - XVTS 9 segment std IO u/buzze - 4317679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487441700
Elnummer
4317679
Leverandørens varenummer
4317679
Typebeskrivelse
4317679
XVTS1BW er en komplett smart lyskolonne i Ø70 mm i hvit med 9 fullt programmerbare segmenter. Lyskolonnen styres av digitale innganger via en 8-polet M12-kontakt i bunnen. Denne versjonen har ingen innebygd lydgiver. Forsyningsspenningen til lyskolonnen er 24 VDC, og den har et forbruk på 335 mA. Det er mulig å velge mellom disse funksjonene i lyskolonnen: Klassisk lyskolonne.Nivåindikering.Fullspektrum lyskolonne.Programfunksjon. Oppsett og programmering av lyskolonnen skjer ved hjelp av den gratis XVTS-programvaren. Bytte av funksjoner skjer ved hjelp av de digitale inngangene med et binært mønster. Harmony XVTS er en fullt programmerbar 70 mm lyskolonne med 9 eller 15 individuelle segmenter. Lyskolonnen har et elegant design med transparent glass og finnes i hvit eller mørk grå plast. Det er mulig å velge mellom en versjon med standard IO eller en IO-Link-versjon. Med kapslingsklasse IP66/IP69K har lyskolonnen den høyeste mulige robusthet, og den er også UV-bestandig for utendørs bruk. Alt monteringstilbehør er felles for både XV4-, XV6-, XVB7- og XVTS-serien, noe som gir en fleksibel løsning.


