Utgått

Schneider Electric - XXRF1A8KBM12L Ultralydgiver 7X19X33 Mott.24V - XXRF1A8KBM12L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XXRF1A8KBM12L Ultralydgiver 7X19X33 Mott.24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

  • Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Justerbar avstand - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119052269

Elnummer

4347674

Leverandørens varenummer

XXRF1A8KBM12L

Typebeskrivelse

4347674

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Justerbar avstand:

0...0 mm

Måleområde lengde:

0...200 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

200 mm

Sensorens bredde:

7,6 mm

Sensorens høyde:

19 mm

Sensorens lengde:

33 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

50 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...65 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0 %

Omkoblingsfrekvens:

125 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere 7X19X33 mottaker 24V M12 plugg