Schneider Electric - XY2AU1 Treposisjonshåndtak 2N/O+1N/C - XY2AU1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110971644
Elnummer
4354327
Leverandørens varenummer
XY2AU1
Typebeskrivelse
4354327
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
nei
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
0 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


