Schneider Electric - XY2SB71 Tohåndskontroller - XY2SB71
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for nødstopp - Ja
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Skjema for tohåndsstyring - Ja
Med fot - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110091540
Elnummer
4311616
Leverandørens varenummer
XY2SB71
Typebeskrivelse
4311616
Egnet for nødstopp:
Ja
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Skjema for tohåndsstyring:
Ja
Med fot:
nei
Fortrukket tråd på rekkeklemme:
Ja
Med koblingslås:
nei
Monteringssettutførelse:
nei
Trinnvis regulering:
nei