Schneider Electric - XZCB11001 AS-i flatkabel gul 100m - XZCB11001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Båndering og lag
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XZ
EAN/GTIN
3389110610574
Elnummer
4507537
Leverandørens varenummer
XZCB11001
Typebeskrivelse
Industri AS-i
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Lederdiameter:
1,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...105 °C


