Schneider Electric - XZCP1141L15 Plugg/kabel M12/4p hun rett 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Kabellengde - 15 m
Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110075205
Elnummer
4300890
Leverandørens varenummer
XZCP1141L15
Typebeskrivelse
4300890
Antall poler
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside
M12
Type stikkontakt på montasjesiden
Hunnkontakt
Kabellengde
15 m
Materiale i kabeldeksel
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside
Rett
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside
Andre
Type kontakt tilkoblingsside
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside
Andre
Halogenfri
Nei
Farge på kabelmantel
Svart
Med LED-visning
Nei
Skjermet
Nei
Kabeltype
Flerpolet
Vulkanisere
Nei
Materiale kontakthus
Andre
Kontaktoverflatens materiale
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...80 °C
Merkestrøm In
4 A
Merkespenning
250 V
Gjennomgangsmotstand
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
plugg/kabel M12/4p hun rett 15m kabel