Schneider Electric - XZCR1509041J3 Plugg/kabel M12/4 han r-M8/4 h - XZCR1509041J3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M8
Kabellengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XZ
EAN/GTIN
3389118072725
Elnummer
4347542
Leverandørens varenummer
XZCR1509041J3
Typebeskrivelse
4347542
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M8
Kabellengde:
3 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...90 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
60 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


